Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 48V 10W 1200lm 940 EXC2 R10 Flexible Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 48V 10W 1200lm 940 EXC2 R10 Flexible Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28005334

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.153 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210840437

Sonepar Artikelnummer

121403468

Hersteller Artikelnummer

28005334

Hersteller Typ

28005334

Hersteller Artikel Nr.:

28005334

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.153 kg

Dimmbarer 48 V Konstantspannungs-LED-Streifen (SELV)Ideal für Anwendungen auf Aluminiumprofilen aber auch für verschiedene dekorative und stimmungsvolle Beleuchtungslösungen1 Rolle = 10 mHergestellt in EuropaHohe Lebensdauer: 60.000 Stunden