Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 48V 12W 1800lm 840 SNC2 R10 Flexible Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE FLEX 8mm 48V 12W 1800lm 840 SNC2 R10 Flexible Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28005278

  • Lampenleistung - 12 W

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 1930 .. 1940 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210838021

Sonepar Artikelnummer

121403472

Hersteller Artikelnummer

28005278

Hersteller Typ

28005278

Hersteller Artikel Nr.:

28005278

Lampenleistung:

12 W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

1930 .. 1940 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

251 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

48 V

Flexibel:

Ja

Spezifische Lichtausbeute:

160 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Breite:

8 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.133 kg

Dimmbarer 48 V Konstantspannungs-LED-Streifen (SELV) Ideal für Anwendungen auf Aluminiumprofilen aber auch für verschiedene dekorative und stimmungsvolle Beleuchtungs-lösungen 1 Rolle = 10 m Hergestellt in Europa Hohe Lebensdauer: 60.000 StundenO