Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE FLEX R2A 35W 24V 600 930 MTR R05

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE FLEX R2A 35W 24V 600 930 MTR R05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28005599

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 0.701 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210867052

Sonepar Artikelnummer

121290040

Hersteller Artikelnummer

28005599

Hersteller Typ

28005599

Hersteller Artikel Nr.:

28005599

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.701 kg

Made in Austria Plug and Play Kit mit allen notwendigen Komponenten für eine dekorative Ambientebeleuchtung, 5 Meter LLE FLEX SNC4 Modul und 24V zertifizierter Matter-Treiber mit vorkonfektionierten Kabeln, Verlängerungskabel und Isolationsfolien, Einfache Steuerung über App oder Sprache, Thread Border Router wird benötigt (z.B. Apple HomePod mini oder Google NestHub), Dimmbereich 1 – 100 % ohne zusätzlichen Dimmer, Optische Eigenschaften: Farbtemperatur 3.000 K Typ. Lichtstrom 643 lm/m bei tp = 25 °C Wirkungsgrad der Leuchte bis zu 111 lm/W Hoher CRI90 und geringe Farbtoleranz (SDCM3) 24 V Treiber 35 W Matter Technologie. Mechanische Eigenschaften: Hohe Designfreiheit durch 5 cm Schnittoptionen, Unabhängiger Konstantspannungs-LED-Treiber