TRIDONIC - LLE G2 24X280MM 1500LM 927-965 LV PRE TALEXXmodule LINEAR tuneable white

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89602923
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Lichtstrom - 1415 .. 1490 lm
Betriebsstrom - 275 mA
Betriebsspannung - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403505
Hersteller Artikelnummer
89602923
Hersteller Typ
89602923
Hersteller Artikel Nr.:
89602923
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtstrom:
1415 .. 1490 lm
Betriebsstrom:
275 mA
Betriebsspannung:
0 V
Lampenspannung:
39.8 .. 44.3 V
Länge:
560 mm
Breite:
24 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.030 kg


