TRIDONIC - LLE G2 24X280MM 3X1500LM 927-965 LV PRE Tuneablewhite-LLE & Treiber Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89602936
Lampenleistung - 38.6 W
Lichtstrom - 4500 .. 4760 lm
Betriebsspannung - 0 V
Länge - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403506
Hersteller Artikelnummer
89602936
Hersteller Typ
89602936
Hersteller Artikel Nr.:
89602936
Lampenleistung:
38.6 W
Lichtstrom:
4500 .. 4760 lm
Betriebsspannung:
0 V
Länge:
280 mm
Breite:
24 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.519 kg


