TRIDONIC - LLE G2 24X280MM 3X700LM 927-965 LV PRE Tuneablewhite-LLE & Treiber Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89602931
Lampenleistung - 19.3 W
Lichtstrom - 2100 .. 2220 lm
Betriebsspannung - 0 V
Länge - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403507
Hersteller Artikelnummer
89602931
Hersteller Typ
89602931
Hersteller Artikel Nr.:
89602931
Lampenleistung:
19.3 W
Lichtstrom:
2100 .. 2220 lm
Betriebsspannung:
0 V
Länge:
280 mm
Breite:
24 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.333 kg


