TRIDONIC - LLE G2 24X280MM 5X700LM 927-965 LV PRE TALEXXmodule LINEAR tuneable white

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89602933
Lampenleistung - 30.1 W
Lichtstrom - 3500 .. 3700 lm
Betriebsspannung - 0 V
Länge - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403509
Hersteller Artikelnummer
89602933
Hersteller Typ
89602933
Hersteller Artikel Nr.:
89602933
Lampenleistung:
30.1 W
Lichtstrom:
3500 .. 3700 lm
Betriebsspannung:
0 V
Länge:
280 mm
Breite:
24 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.392 kg


