TRIDONIC - LLE G2 24X280MM 6X1500LM 927-965 LV PRE LCA 100W PRE + 6 LED-Module à 1.500 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89602939
Lampenleistung - 77.1 W
Lichtstrom - 9000 .. 9510 lm
Betriebsspannung - 0 V
Länge - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403510
Hersteller Artikelnummer
89602939
Hersteller Typ
89602939
Hersteller Artikel Nr.:
89602939
Lampenleistung:
77.1 W
Lichtstrom:
9000 .. 9510 lm
Betriebsspannung:
0 V
Länge:
280 mm
Breite:
24 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.536 kg


