Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LMI G2 48V 350-700mA 20-42V DIM LED Konstantstromkonverter

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LMI G2 48V 350-700mA 20-42V DIM LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28001585

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 48 V

  • Ausgangsstrom - 350 .. 700 mA

  • Ausgangsleistung - 14.7 .. 29.4 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403512

Hersteller Artikelnummer

28001585

Hersteller Typ

28001585

Hersteller Artikel Nr.:

28001585

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

48 V

Ausgangsstrom:

350 .. 700 mA

Ausgangsleistung:

14.7 .. 29.4 W

Schutzart (IP):

IP00

Länge:

125 mm

Breite:

15 mm

Höhe:

12 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.013 kg

Dimmmodul zu DC-Sring Konverter DALI-dimmbar Ausgangsspannung 20 - 42V Ausgangsstrom einstellbar 350 - 700mA Übertemperatur-, Kurzschluss- und Leerlaufschutz 5 Jahre Garantie Abm.: 125 x 14,8mm