TRIDONIC - LMI G2 48V 350–700mA 20–42V DIM Regular one4all LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28001584
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 20 .. 42 V
Ausgangsstrom - 350 .. 700 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403513
Hersteller Artikelnummer
28001584
Hersteller Typ
28001584
Hersteller Artikel Nr.:
28001584
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
20 .. 42 V
Ausgangsstrom:
350 .. 700 mA
Ausgangsleistung:
14.7 .. 29.4 W
Schutzart (IP):
IP00
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Länge:
75 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.012 kg


