TRIDONIC - LMI G2 48V 350-700mA 20-42V DIM slim one4all LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28000731
Dimmung DALI - Ja
Ausgangsspannung - 3 .. 20 V
Ausgangsstrom - 350 .. 700 mA
Ausgangsleistung - 7 .. 14 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403514
Hersteller Artikelnummer
28000731
Hersteller Typ
28000731
Hersteller Artikel Nr.:
28000731
Dimmung DALI:
Ja
Ausgangsspannung:
3 .. 20 V
Ausgangsstrom:
350 .. 700 mA
Ausgangsleistung:
7 .. 14 W
Schutzart (IP):
IP00
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Länge:
125 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.013 kg


