TRIDONIC - LMI G2 48V 700-1050mA 3-20V DIM slim one4all LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28001583
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 3 .. 20 V
Ausgangsstrom - 700 .. 1050 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403515
Hersteller Artikelnummer
28001583
Hersteller Typ
28001583
Hersteller Artikel Nr.:
28001583
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
3 .. 20 V
Ausgangsstrom:
700 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
14 .. 21 W
Schutzart (IP):
IP00
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Länge:
125 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.016 kg


