TRIDONIC - MSensor G3 SFI 30 PIR 16DPI WH weiß Multisensor für DALI-Systeme, Einbau,IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002234
Ausführung - Multisensor
Breite - 86 mm
Höhe - 46 mm
Tiefe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403672
Hersteller Artikelnummer
28002234
Hersteller Typ
28002234
Hersteller Artikel Nr.:
28002234
Ausführung:
Multisensor
Breite:
86 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
99 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.105 kg
umgebungslichtabhängiger Regelung und Bewegungsmeldung mit Fernbedienung steuerbar Gruppenzuordnung über Drehschalter Multi-Master-fähig: Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich Lichtregelung und Bewegungsmeldung deaktivierbar individuelle Anpassung der Parameter mit Konfigurations-Software Stromversorgung über DALI-Leitung, Stromaufnahme 6mA, IP20 Abmessung: 99,3 x 86,3 x 46,5 mm


