TRIDONIC - MSensor G3 SFI 30 PIR 4DPI WDA WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003808
Ausführung - Multisensor
Breite - 30 mm
Höhe - 29 mm
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403673
Hersteller Artikelnummer
28003808
Hersteller Typ
28003808
Hersteller Artikel Nr.:
28003808
Ausführung:
Multisensor
Breite:
30 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.013 kg
umgebungslichtabhängiger Regelung und Bewegungsmeldung mit Fernbedienung steuerbar Gruppenzuordnung über DALI Multi-Master-fähig: Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich Lichtregelung und Bewegungsmeldung deaktivierbar individuelle Anpassung der Parameter mit Konfigurations-Software Stromversorgung über DALI-Leitung, Stromaufnahme 6mA, IP20 ( bis zu IP66) Abmessung: 30 x 30 x 28,5


