TRIDONIC - MSensor G3 SFI 30 PIR 5DPI BK schwarz Multisensor für DALI-Systeme, Einbau,IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002385
Ausführung - Multisensor
Breite - 16 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403674
Hersteller Artikelnummer
28002385
Hersteller Typ
28002385
Hersteller Artikel Nr.:
28002385
Ausführung:
Multisensor
Breite:
16 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
44 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.010 kg
umgebungslichtabhängiger Regelung und Bewegungsmeldung mit Fernbedienung steuerbar Multi-Master-fähig: Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich Lichtregelung und Bewegungsmeldung deaktivierbar individuelle Anpassung der Parameter mit Konfigurations-Software Stromversorgung über DALI-Leitung, Stromaufnahme 9mA, IP20 Abmessung: 44,4 x 16,4 x 19,7 mm


