TRIDONIC - MSensor G3 SFI 30 PIR 5DPI WH weiß Multisensor für DALI-Systeme Einbau, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002384
Ausführung - Multisensor
Breite - 16 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403675
Hersteller Artikelnummer
28002384
Hersteller Typ
28002384
Hersteller Artikel Nr.:
28002384
Ausführung:
Multisensor
Breite:
16 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
44 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.010 kg
Überwachung der Umgebungslicht- und Bewegungserkennung Fernsteuerungsschnittstelle mit Interaktion über InfrarotFernbedienungen Individuelle Anpassung der Parameter mit KonfigurationsSoftware Stromversorgung über DALI-Leitung Shutter zur Verhinderung von Bewegungserkennung in einer Richtung enthalten Kleine Abmessungen ermöglichen eine einfache und unauffällige Integration in Leuchten Stromaufnahme 8mA, IP20 Abmessung: 16,4 x 44,4 x 19,7 mm


