TRIDONIC - MSensor G3 SFI 30 PIR 5DPI WH, weiß Multisensor für DALI-Systeme, Einbau, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002119
Ausführung - Multisensor
Breite - 30 mm
Höhe - 28 mm
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403671
Hersteller Artikelnummer
28002119
Hersteller Typ
28002119
Hersteller Artikel Nr.:
28002119
Ausführung:
Multisensor
Breite:
30 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.013 kg
Überwachung der Umgebungslicht- und Bewegungserkennung Fernsteuerungsschnittstelle mit Interaktion über InfrarotFernbedienungen Individuelle Anpassung der Parameter mit KonfigurationsSoftware Stromversorgung über DALI-Leitung Shutter zur Verhinderung von Bewegungserkennung in einer Richtung enthalten Kleine Abmessungen ermöglichen eine einfache und unauffällige Integration in Leuchten Stromaufnahme 8mA, IP20 Abmessung: 30 x 30 x 28,5 mm


