TRIDONIC - MSensor G3 SFI Gehäuse für 28002234 Multisensorgehäuse, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28001568
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 90319000
Gewicht - 0.105 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403676
Hersteller Artikelnummer
28001568
Hersteller Typ
28001568
Hersteller Artikel Nr.:
28001568
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.105 kg
Einfache Anpassung von abgehängten Leuchten an eine Sensorlösung, nur durch hinzufügen eines zusätzlichen Loches Seitliche Verschraubung in Kombination mit Gummidichtung ergibt einen tatsächlichen IP65 Schutz für industrielle Anwendungen Einfache Inbetriebnahme über IR-Schnittstelle, während der Sensor nach wie vor geschützt ist Anzugsdrehmoment = 0,6 Nm