TRIDONIC - MSensor G3 SRC 30 4DPI WDA WH Multisensor für DALI-Systeme, Deckeneinbau, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004638
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 90318080
Gewicht - 0.058 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210802619
Sonepar Artikelnummer
121403677
Hersteller Artikelnummer
28004638
Hersteller Typ
28004638
Hersteller Artikel Nr.:
28004638
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.058 kg
Sensor nach der neuesten DALI-SpezifikationGroßer Erfassungswinkel von bis zu 125° für eine Erfassungsfläche von bis zu 141 m²Überwachung der Umgebungslicht- und AnwesenheitserkennungFernsteuerungsschnittstelle mit Interaktion über Infrarot-FernbedienungenIndividuelle Anpassung der Parameter mit Konfigurations-SoftwareStromversorgung über DALI-LeitungGroße Auswahl an Zubehör ermöglicht einen erweiterten AnwendungsbereichGehäuse-EigenschaftenGehäuse: Polycarbonat weißSchutzart bis zu IP54HinweisDie Tridonic DALI MSensor G3 Sensorfamilie sind nach dem DALI Standard EN 62386-101 Ed.2 entwickelt, auch bekannt als DALI-2. Um die Sensoren in solchen Installationen zu nutzen, ist ein Application Controller notwendig.


