TRIDONIC - MSensor G3 SSM 30 10DPI WH, weiß, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002879
Ausführung - Multisensor
Breite - 96 mm
Höhe - 37 mm
Tiefe - 96 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403679
Hersteller Artikelnummer
28002879
Hersteller Typ
28002879
Hersteller Artikel Nr.:
28002879
Ausführung:
Multisensor
Breite:
96 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
96 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.077 kg
umgebungslichtabhängiger Regelung und Bewegungsmeldung mit Fernbedienung steuerbar Gruppenzuordnung über Drehschalter Multi-Master-fähig: Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich Lichtregelung und Bewegungsmeldung deaktivierbar individuelle Anpassung der Parameter mit Konfigurations-Software Stromversorgung über DALI-Leitung, Stromaufnahme 6mA, IP20 Abmessung: 96,3 x 96,3 x 36,6


