TRIDONIC - MSensor SFI 40 PIR 5DP bDW WH Multisensor für DALI-Systeme Einbau, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004245
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 90318080
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210789323
Sonepar Artikelnummer
121403680
Hersteller Artikelnummer
28004245
Hersteller Typ
28004245
Hersteller Artikel Nr.:
28004245
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.016 kg
Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready) Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS-Gerät Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf Digitaler Ausgang zur Steuerung von IEC 62386 kompatiblen Treibern Versorgung über IEC 62386 kompatible Stromversorgung Integrierter Bewegungs- und Lichtsensor Zhaga Book 20 kompatibel mit optionalem Zubehör Nachträgliche Montage von außen möglich Drahtlose Firmwareupdates möglich Definierte Antennenposition außerhalb des Leuchtenkörpers ermöglicht optimale Funkdistribution Lebensdauer bis zu 50.000 h bei tc = 60 °CGehäuse-Eigenschaften Gehäuse: Polycarbonat weiß oder schwarz Schutzart IP20Typische Anwendung Indoor LeuchteneinbauAbmessung: 47,7 x 22,6 x 17,5 mm


