Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - PACK-LiFePO4 4.5Ah 3 CON EM Akkus

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - PACK-LiFePO4 4.5Ah 3 CON EM Akkus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28003806

  • Nennspannung - 9.6 V

  • Kapazität - 4.5 mAh

  • Anzahl der Zellen - 3

  • Ausführung - Lithium-Ionen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210761336

Sonepar Artikelnummer

121403681

Hersteller Artikelnummer

28003806

Hersteller Typ

28003806

Hersteller Artikel Nr.:

28003806

Nennspannung:

9.6 V

Kapazität:

4.5 mAh

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

126 mm

Breite:

50 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.150 kg

Hochtemperatur LiFePO4-Zellen nur für den Einsatz mit Tridonic-Notlichtgeräten 8 Jahre erwartete Lebensdauer (bis zu 25 °C Umgebungstemperatur) 6 Jahre erwartete Lebensdauer (bis zu 35 °C Umgebungstemperatur) 4 Jahre erwartete Lebensdauer (bis zu 45 °