Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - QLE 250x250mm 1250lm 940 EXC LED Flächenmodul Quadratisch

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - QLE 250x250mm 1250lm 940 EXC LED Flächenmodul Quadratisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28005835

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.205 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210881829

Sonepar Artikelnummer

121403519

Hersteller Artikelnummer

28005835

Hersteller Typ

28005835

Hersteller Artikel Nr.:

28005835

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.205 kg

Ideal für Linear- und FlächenleuchtenPerfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-ModuleSelbstkühlend (kein zusätzlicher Kühlkörper notwendig)Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-ModulHE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO .. High OutputHohe Lebensdauer: 102.000 Stunden