Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - QLE 270x270mm 1250lm 830 EXC LED Flächenmodul Quadratisch

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - QLE 270x270mm 1250lm 830 EXC LED Flächenmodul Quadratisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28005846

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.125 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210882154

Sonepar Artikelnummer

121403520

Hersteller Artikelnummer

28005846

Hersteller Typ

28005846

Hersteller Artikel Nr.:

28005846

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.125 kg

Ideal für Linear- und FlächenleuchtenPerfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-ModuleSelbstkühlend (kein zusätzlicher Kühlkörper notwendig)Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-ModulHE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO .. High OutputHohe Lebensdauer: 102.000 StundenOptische EigenschaftenFarbtemperaturen 3.000, 4.000 und 5.000 KWirkungsgrad des LED-Moduls bis zu 220 lm/WHohe Farbwiedergabe Ra > 80Enge Farbtoleranz (MacAdam 3)(1)Enge LichtstromtoleranzenMechanische EigenschaftenModulabmessungen 270 x 270 mmEinfache Montage (z. B. Schrauben)SystemlösungLED-Systemlösungen bestehend aus LED-Modulen und dimmbaren Tridonic-Treibern ermöglichen herausragende Systemeffizienzen