Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - QLE 540x270mm 2500lm 840 EXC Flächenmodul Rechteckig

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - QLE 540x270mm 2500lm 840 EXC Flächenmodul Rechteckig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28005852

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.255 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210882338

Sonepar Artikelnummer

121403524

Hersteller Artikelnummer

28005852

Hersteller Typ

28005852

Hersteller Artikel Nr.:

28005852

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.255 kg

Ideal für Linear- und Flächenleuchten Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module Selbstkühlend (kein zusätzlicher Kühlkörper notwendig) Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul HE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO .. High Output Hohe Lebensdauer: 102.000 Stunden Optische Eigenschaften Farbtemperaturen 3.000, 4.000 und 5.000 K Wirkungsgrad des LED-Moduls bis zu 220 lm/W Hohe Farbwiedergabe Ra > 80 Enge Farbtoleranz (MacAdam 3)(1) Enge Lichtstromtoleranzen Mechanische Eigenschaften Modulabmessungen 250 x 250 mm, 270 x 270 mm und 540 x 270 mm Einfache Montage (z. B. Schrauben) Systemlösung LED-Systemlösungen bestehend aus LED-Modulen und dimmbaren Tridonic-Treibern ermöglichen herausragende Systemeffizienzen (Konfiguration möglich via https://setbuilder.tridonic.com/)