TRIDONIC - QLE G2 270X270MM 1250LM 927-965 PRE Flächenmodule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89602924
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 0.223 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403525
Hersteller Artikelnummer
89602924
Hersteller Typ
89602924
Hersteller Artikel Nr.:
89602924
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.223 kg
Quadratisches Tunable White LED-Modul mit 2.700 und 6.500 K SMT PackagesIdeal für Linear- und FlächenleuchtenOptimale Lösung für Tunable White Anwendungen in Kombination mit LCA PRE DT8 oder 2-Kanal Low Profile LED-TreiberTypischer Lichtstrom von 1.250 lmModuleffizienz bis zu 178 lm/W bei tp = 45 °CHohe Farbwiedergabe Ra > 90Enge Farbtoleranz (MacAdam 3)Geringe LichtstromtoleranzenSELV Modul – das einzelne Modul hat eine Vorwärtsspannung < 60 VModulabmessungen von 270 x 270 mm (ZHAGA-konform)Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-ModulEinfache Installation (z.B. ACL push fix)Exzellentes ThermomanagementHohe Lebensdauer: 50.000 Stunden


