TRIDONIC - QLE G2 270X270MM 4X1250LM 927-965 LV PRE TALEXXmodule SQUARE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89602942
Lampenleistung - 36.9 W
Lichtstrom - 5000 .. 5140 lm
Betriebsspannung - 0 V
Länge - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403526
Hersteller Artikelnummer
89602942
Hersteller Typ
89602942
Hersteller Artikel Nr.:
89602942
Lampenleistung:
36.9 W
Lichtstrom:
5000 .. 5140 lm
Betriebsspannung:
0 V
Länge:
270 mm
Breite:
270 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.904 kg


