Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - QLE G3 520x246mm 2500lm 830 ADV-SE TALEXXmodule SQUARE

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - QLE G3 520x246mm 2500lm 830 ADV-SE TALEXXmodule SQUARE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004934

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 2030 .. 2220 lm

  • Betriebsstrom - 300 .. 525 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210821658

Sonepar Artikelnummer

121403527

Hersteller Artikelnummer

28004934

Hersteller Typ

28004934

Hersteller Artikel Nr.:

28004934

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

2030 .. 2220 lm

Betriebsstrom:

300 .. 525 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

33.2 .. 41.4 V

Länge:

520 mm

Breite:

246 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.187 kg

Quadratisches LED Konstantstrommodul Nutzlichtstrom 2.490 lm bei Irated und tp = 25 °C Wirkungsgrad des LED-Moduls 181 lm/W bei Irated und tp = 25 °C Hohe Farbwiedergabe Ra > 80 Enge Farbtoleranz (MacAdam 3) Enge Lichtstromtoleranzen Lichtfarbe 3000°K Abmessungen: 520 x 246mm