Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - QLE G3 520x246mm 2500lm 840 ADV-SE TALEXXmodule SQUARE

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - QLE G3 520x246mm 2500lm 840 ADV-SE TALEXXmodule SQUARE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004935

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 2180 .. 2490 lm

  • Betriebsstrom - 300 .. 525 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210821696

Sonepar Artikelnummer

121403528

Hersteller Artikelnummer

28004935

Hersteller Typ

28004935

Hersteller Artikel Nr.:

28004935

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

2180 .. 2490 lm

Betriebsstrom:

300 .. 525 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

33.2 .. 41.4 V

Länge:

520 mm

Breite:

246 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.187 kg

Quadratisches LED Konstantstrommodul 300mA / 12,2W / 2040lm 350mA / 14,4W / 2370lm 525mA / 22,4W / 3390lm Lichtfarbe 4000°K, Abmessungen: 520 x 246mm