Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - ready2mains Gateway 400VA

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - ready2mains Gateway 400VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28001248

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 159 mm

  • Breite - 82 mm

  • Höhe - 34 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403682

Hersteller Artikelnummer

28001248

Hersteller Typ

28001248

Hersteller Artikel Nr.:

28001248

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

159 mm

Breite:

82 mm

Höhe:

34 mm

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.220 kg

Interface zur Übermittlung digitaler Kontroll- und Dimm-Befehle an ready2mains-fähige LED-Driver über die Netzleitung, Einfache Einbindung von Sensoren und Tastern dank one4all Schnittelle (DALI, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION) max. Gesamtanschlussleistung: 400VA Kurzschluß- und Überlastabschaltung Übertemperaturschutz Doppelklemmen für Durchgangsverdrahtung Abm.: 159,4 x 82 x 34 5 Jahre Garantie