TRIDONIC - ready2mains Programmer für DALI und Stromstärke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28001206
Schutzart (IP) - IP20
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Länge - 165 mm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403683
Hersteller Artikelnummer
28001206
Hersteller Typ
28001206
Hersteller Artikel Nr.:
28001206
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
165 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.423 kg
Interface zur Programmierung von Tridonic Produkten über ready2mains™, DALI und U6Me2 Display und Tastatur für die manuelle Bedienung USB Interface zur einfachen Integration in automatisierte Testsysteme Parallele Programmierung von bis zu 5 LED-Driver Stromeinstellbarkeit in 1-mA-Schritten Integriertes DALI USB Interface incl. intelligente 40 mA Busversorgung USB Mini-B Kabel 1 m enthalten


