TRIDONIC - RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD LED Konstantstrommodul Outdoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89603157
Herkunftsland - RS
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210666778
Sonepar Artikelnummer
121403529
Hersteller Artikelnummer
89603157
Hersteller Typ
89603157
Hersteller Artikel Nr.:
89603157
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.039 kg
Hocheffiziente Module für den AußenbereichGeeignet für raue und feuchte Bedingungen im AußenbereichGeprüft nach Salzsprühnebeltest (IEC 60068-2-52) und Schadgastest (GR-1217-CORE)Großer Temperaturbereich von -40 .. +105 °CSurge geprüft (+/- gegen Erde) 6 kV mit Tridonic LED-TreiberIntegrierter NTC für ÜbertemperaturschutzZhaga Book 15 zertifiziertZur Verwendung mit Standard 2x2 Linsen (z.B. LEDiL STRADA 2x2)Steckklemmen zur einfachen und schnellen VerdrahtungHE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO .. High OutputHohe Lebensdauer: 150.000 StundenOptische EigenschaftenFarbtemperaturen 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K, 5.700 K und 6.500 KWirkungsgrad des LED-Moduls 192 lm/W bei Irated und tp = 25 °CZwei Farbwiedergabeindexe um die Anwendung zu erfüllen: Ra > 70 hohe Effizienz, Ra > 80 für hohe FarbwiedergabeEnge LichtstromtoleranzenMechanische EigenschaftenModulabmessungen 49,5 x 121,4 mmDie Module werden mit der Linse mit M3 Schrauben montiert


