TRIDONIC - RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD LED Konstantstrommodul Outdoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003711
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Lichtstrom - 2768 .. 4062 lm
Betriebsstrom - 350 .. 700 mA
Betriebsspannung - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210756943
Sonepar Artikelnummer
121403530
Hersteller Artikelnummer
28003711
Hersteller Typ
28003711
Hersteller Artikel Nr.:
28003711
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtstrom:
2768 .. 4062 lm
Betriebsstrom:
350 .. 700 mA
Betriebsspannung:
0 V
Lampenspannung:
41.1 .. 47.7 V
Länge:
223 mm
Breite:
50 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.039 kg


