Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD TALEXXmodule Outdoor

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD TALEXXmodule Outdoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89603175

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 2955 .. 4323 lm

  • Betriebsstrom - 350 .. 700 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210667492

Sonepar Artikelnummer

121403532

Hersteller Artikelnummer

89603175

Hersteller Typ

89603175

Hersteller Artikel Nr.:

89603175

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

2955 .. 4323 lm

Betriebsstrom:

350 .. 700 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

41.1 .. 47.7 V

Länge:

223 mm

Breite:

50 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.039 kg

Quadratisches LED Konstantstrommodul speziell für den Außenbereich 350mA / 15,2W / 2980lm 500mA / 22,2W / 4160lm 700mA / 31,8W / 5740lm Lichtfarbe 4000°K, CRI 80Abmessungen: 49,5 x 223 x 6,5mm