TRIDONIC - RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD LED Konstantstrommodul Outdoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89603173
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K
Lichtstrom - 1470 .. 2150 lm
Betriebsstrom - 350 .. 700 mA
Betriebsspannung - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210667416
Sonepar Artikelnummer
121403538
Hersteller Artikelnummer
89603173
Hersteller Typ
89603173
Hersteller Artikel Nr.:
89603173
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Lichtstrom:
1470 .. 2150 lm
Betriebsstrom:
350 .. 700 mA
Betriebsspannung:
0 V
Lampenspannung:
20.6 .. 23.9 V
Länge:
121 mm
Breite:
50 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.021 kg


