TRIDONIC - sceneCOM evo DA2 Steuermodul für 192 Geräte Mehrkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003778
Ausführung - sonstige
Breite - 91 mm
Höhe - 62 mm
Tiefe - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210759920
Sonepar Artikelnummer
121403684
Hersteller Artikelnummer
28003778
Hersteller Typ
28003778
Hersteller Artikel Nr.:
28003778
Ausführung:
sonstige
Breite:
91 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.370 kg
Unabhängige Lichtsteuerung für bis zu 192 DALI Geräte an 3 DALI-Linien Einfache Konfiguration über WEB Schnittstelle DALI-Kreis übergreifend steuern möglich DALI Notlicht Testplanung und Überwachung (mit sceneCOM XL EM und sceneCOM XL EM Bac, bis zu 50 Notlichtgeräte) Erweiterung der Funktionalitäten per Software Lizenzen Entspricht der IEC 62034 5 Jahre Garantie


