Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - sceneCOM S RTC CWM 31 BT NF DA2 Steuermodul 4 frei programmierbare Eingänge APP

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - sceneCOM S RTC CWM 31 BT NF DA2 Steuermodul 4 frei programmierbare Eingänge APP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004930

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.018 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210821375

Sonepar Artikelnummer

121403685

Hersteller Artikelnummer

28004930

Hersteller Typ

28004930

Hersteller Artikel Nr.:

28004930

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.018 kg

DALI-2 Application Controller für das Management von kleinen und mittleren Raum- / Flächenbeleuchtungsanlagen, kann einfach in die Anschlussdose hinter der Tasterschnittstelle integriert werdenUltrakompakte Abmessungen und neues Gehäuse mit abnehmbaren Montageklappen ermöglichen die Nutzung als Leuchtencontroller für Stand-alone und vernetze AnwendungenUnterstützung der kompletten Tridonic Vorschaltgeräte mit DALI und DALI-2, sowie der von anderen Herstellern zertifizierten Vorschaltgeräte mit DALI und DALI-2Zukunftssicher durch einfache Firmware-Aktualisierung über Bluetooth App (sCS commissioning)4 unabhängige Eingänge zum Anschluss von potenzialfreien Kontakten, Standard-TastschalternStromversorgung über DALI-LeitungAbmessungen: 80,7 x 30 x 15,3 mm5 Jahre Garantie