TRIDONIC - Sensor housing ACU 031 IP20 WH Deckenaufbau Gehäuse für Multisensor bdW-Systeme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28001874
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90319000
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210678955
Sonepar Artikelnummer
121403687
Hersteller Artikelnummer
28001874
Hersteller Typ
28001874
Hersteller Artikel Nr.:
28001874
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.054 kg
Montagerahmen für verdrahtete MSensor G3 SFI 30 PIR 10DPI WH Sensoren zur direkten Befestigung an der Decke Erhältlich als konfiguriertes Bundle mit Sensor und als sensorfreie Version Leichte ''click in'' Installation des Sensors IP20 Gehäuse: Polycarbonat, weiß UV-stabilisierter Kunststoff MSensor G3 SFI 30 PIR 10DPI WH wird über DALI versorgt Befestigungssatz mit Schrauben und dekorativen Steckern 0,5 mm² Verdrahtung für den Sensor Zwei 3 x 1,5 mm² Klemmen mit Kabeleinführung (2 Durchführungen auf der Vorderseite) Inklusive Dichtung für idealen IP-Schutz Gehäuse getestet mit Glühdrahttest nach EN 61347-1 und mit 850 °C bestanden


