TRIDONIC - Sensor mounting kit ACU 033 IP66 WH Steuerung und Vernetzung Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28006311
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 90319000
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210912165
Sonepar Artikelnummer
121403688
Hersteller Artikelnummer
28006311
Hersteller Typ
28006311
Hersteller Artikel Nr.:
28006311
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.007 kg
Einfach zu montierender Sicherungsring, kompatibel mit handelsüblichen Sicherungsringzangen (Größe 19 – 60 mm)Korrosionsbeständiger Sicherungsring aus EdelstahlAttraktiver Kunststoffabdeckring, der die einfache und optisch ansprechende Montage des Sensors in Leuchten ermöglichtErfüllt die Anforderungen an die Aufprallenergie von Stehleuchten von 0,5 JInklusive 2 Dichtungen für den flexiblen Einbau in LeuchtenKunststoffabdeckung hat Glühdrahtprüfung mit 750 °C nach EN 61347-1 bestandenIn Verbindung mit dem DALI MSensor G3 SFI 30 PIR 4DPI WDA WH ist maximal IP54 möglichIn Verbindung mit dem basicDIM ILD G2 4DPI WDA ist maximal IP54 möglich


