TRIDONIC - SLA AC pc 50mm 800lm 927 24D SNC3 SLA ready2apply, LED-Ersatz für Halogenspots

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005118
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.159 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210859378
Sonepar Artikelnummer
121403539
Hersteller Artikelnummer
28005118
Hersteller Typ
28005118
Hersteller Artikel Nr.:
28005118
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.159 kg
Passt in die meisten vorhandenen Halogenleuchten MR16 / GU1010 W LED Equivalent zu 50 W MR16 Halogen mit höherer LumenleistungPerfekte Lösung für MR16 / GU10 ErsatzprojektKompatibel mit Phasenan- und PhasenabschnittsdimmernDimmbereich 0,1 bis 100 % (abhängig vom Dimmer)Auffällige facettenreiche LinsenoptikLange Lebensdauer: L70B50 >54.000 hOptische EigenschaftenFarbtemperaturen 3.000 KTyp. Lichtstrom 865 lm bei ta = 25 °CWirkungsgrad 92 lm/W bei ta = 25 °CHoher Farbwiedergabeindex CRI > 90Enge Farbtoleranz (MacAdam 3)Abstrahlwinkel: Downlight (36°)Mechanische EigenschaftenLeuchtenabmessung ø49,6 x 58 mmMontage mittels Befestigungsring, siehe Zubehör


