TRIDONIC - SLA DC 50mm 1500lm 927 36D SNC3 TALEXXEngine SLA ready2apply

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005128
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.101 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210859675
Sonepar Artikelnummer
121403546
Hersteller Artikelnummer
28005128
Hersteller Typ
28005128
Hersteller Artikel Nr.:
28005128
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.101 kg
Passt in die meisten vorhandenen Halogenleuchten MR16 / GU10Ersatz von 50 W MR16 Halogenlampen oder 20 W HID LampeFreie Wahl von variablen dimmbaren und nicht dimmbaren LED-TreibernVorverdrahtet für schnelle und einfach InstallationAuffällige facettenreiche LinsenoptikLange Lebensdauer: L70B50 >54.000 hOptische EigenschaftenFarbtemperaturen 2.700, 3.000 und 4.000 KTyp. Lichtstrom 1.535 lm bei 4.000 K, Irated und ta = 25 °CWirkungsgrad 130 lm/W bei Irated und ta = 25 °CHoher Farbwiedergabeindex CRI > 90Enge Farbtoleranz (MacAdam 3)Abstrahlwinkel: Downlight (36°)Mechanische EigenschaftenLeuchtenabmessung ø49,6 x 50 mmMontage mittels Befestigungsring, siehe Zubehör


