TRIDONIC - SLA DC 50mm 1500lm 940 24D SNC3 TALEXXEngine SLA ready2apply

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005133
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.077 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210859828
Sonepar Artikelnummer
121403549
Hersteller Artikelnummer
28005133
Hersteller Typ
28005133
Hersteller Artikel Nr.:
28005133
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.077 kg
Passt in die meisten vorhandenen Halogenleuchten MR16 / GU10Ersatz von 50 W MR16 Halogenlampen oder 20 W HID LampeFreie Wahl von variablen dimmbaren und nicht dimmbaren LED-TreibernVorverdrahtet für schnelle und einfach InstallationAuffällige facettenreiche LinsenoptikLange Lebensdauer: L70B50 >54.000 h


