Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - SLE 09mm 1200lm 830 R ADV8 Spotlight-Modul

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - SLE 09mm 1200lm 830 R ADV8 Spotlight-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004549

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 1368 .. 1999 lm

  • Betriebsstrom - 250 .. 500 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210807744

Sonepar Artikelnummer

121403553

Hersteller Artikelnummer

28004549

Hersteller Typ

28004549

Hersteller Artikel Nr.:

28004549

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

1368 .. 1999 lm

Betriebsstrom:

250 .. 500 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

30.3 .. 37.9 V

Durchmesser:

9 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

Einsatz in Spotlights und Downlights Für den Betrieb mit SELV-Betriebsgeräten geeignet Exzellentes Thermomanagement durch COB-Technologie Homogene Abstrahlung durch Dam&Fill-Technologie Integriertes LED-Modul Kühlung erforderlich Flexibler Betriebsmodus Hohe Lebensdauer: 60.000 StundenOptische Eigenschaften Farbtemperaturen 3.000 K Nutzlichtstrom 7.725 lm bei Irated und tp = 25 °C Wirkungsgrad des LED-Moduls 192 lm/W bei Irated und tp = 25 °C Hohe Farbwiedergabe Ra > 80 Enge Farbtoleranz (MacAdam 3)Mechanische Eigenschaften Modulgröße LES09 ohne Gehäuse mit Snap-On-Verschlussfunktion für einfache Reflektormontage