Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - SLE 09mm 2600lm 930 R ADV8 Spotlight-Modul

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - SLE 09mm 2600lm 930 R ADV8 Spotlight-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004559

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210808147

Sonepar Artikelnummer

121403556

Hersteller Artikelnummer

28004559

Hersteller Typ

28004559

Hersteller Artikel Nr.:

28004559

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

Einsatz in Spotlights und DownlightsFür den Betrieb mit SELV-Betriebsgeräten geeignetExzellentes Thermomanagement durch COB-TechnologieHomogene Abstrahlung durch Dam&Fill-TechnologieIntegriertes LED-ModulKühlung erforderlichFlexibler BetriebsmodusHohe Lebensdauer: 60.000 StundenOptische EigenschaftenFarbtemperatur 3.000Nutzlichtstrom 4.816 lm bei Irated und tp = 25 °CWirkungsgrad des LED-Moduls 159 lm/W bei Irated und tp = 25 °CHohe Farbwiedergabe Ra > 90Enge Farbtoleranz (MacAdam 3)Mechanische EigenschaftenSystemlösungLED-Systemlösungen bestehend aus LED-Modulen und dimmbaren Tridonic-Treibern ermöglichen herausragende Systemeffizienzen