Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - SLE 15mm 4000lm 830 H ADV8 Spotlight-Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - SLE 15mm 4000lm 830 H ADV8 Spotlight-Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004519

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 2258 .. 3881 lm

  • Betriebsstrom - 400 .. 1050 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210806457

Sonepar Artikelnummer

121403561

Hersteller Artikelnummer

28004519

Hersteller Typ

28004519

Hersteller Artikel Nr.:

28004519

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

2258 .. 3881 lm

Betriebsstrom:

400 .. 1050 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

29.6 .. 37.3 V

Durchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.007 kg

SLE Konstantstrommodul LED für Spotanwendung (mit Gehäuse) 400mA / / 2258m 800mA / 27,1W / 4342lm 1050mA / / 5570lm Lichtfarbe 3000°K, Abmessungen: D50mm, d15mm, H7,2mm