Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - SLE 15mm 4000lm 930 H ADV8 Spotlight-Modul

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - SLE 15mm 4000lm 930 H ADV8 Spotlight-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004521

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 1888 .. 3152 lm

  • Betriebsstrom - 400 .. 1050 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210806532

Sonepar Artikelnummer

121403564

Hersteller Artikelnummer

28004521

Hersteller Typ

28004521

Hersteller Artikel Nr.:

28004521

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

1888 .. 3152 lm

Betriebsstrom:

400 .. 1050 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

29.6 .. 37.3 V

Durchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.001 kg

Einsatz in Spotlights und Downlights TIM-Varianten für einfache und schnelle Montage Für den Betrieb mit SELV-Betriebsgeräten geeignet Exzellentes Thermomanagement durch COB-Technologie Homogene Abstrahlung durch Dam&Fill-Technologie Integriertes LED-Modul Kühlung erforderlich Flexibler Betriebsmodus Hohe Lebensdauer: 60.000 StundenOptische Eigenschaften Farbtemperaturen 3.000 K Nutzlichtstrom 4.816 lm bei Irated und tp = 25 °C Wirkungsgrad des LED-Moduls 159 lm/W bei Irated und tp = 25 °C Hohe Farbwiedergabe Ra > 90 Enge Farbtoleranz (MacAdam 3)Mechanische Eigenschaften Modulgröße LES15 Gehäuse mit Snap-On-Verschlussfunktion für einfache Reflektormontage Befestigungslochabstand gemäß Zhaga Befestigungslöcher für M3-Schrauben