Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - SLE 17mm 3000lm 927-965 PRE2 TALEXXmodule SPOT Gehäuse

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - SLE 17mm 3000lm 927-965 PRE2 TALEXXmodule SPOT Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28003941

  • Lampenleistung - 28.7 W

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 2825 .. 3004 lm

  • Betriebsstrom - 865 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210771243

Sonepar Artikelnummer

121403568

Hersteller Artikelnummer

28003941

Hersteller Typ

28003941

Hersteller Artikel Nr.:

28003941

Lampenleistung:

28.7 W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

2825 .. 3004 lm

Betriebsstrom:

865 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

27.5 .. 34.9 V

Durchmesser:

17 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.003 kg

SLE Konstantstrommodul LED für Spotanwendung(mit Gehäuse) Lichtstärke 2862 lm / 865mA Lichtfarbe 2700 - 6500°K, Gehäuse D50mm, Abmessungen: 28 x 28mm, d18mm, H1,15 mm