Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - SLE 17mm 5000lm 830 H ADV8 Spotlight-Modul

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - SLE 17mm 5000lm 830 H ADV8 Spotlight-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004575

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 2556 .. 4551 lm

  • Betriebsstrom - 450 .. 1200 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210808758

Sonepar Artikelnummer

121403570

Hersteller Artikelnummer

28004575

Hersteller Typ

28004575

Hersteller Artikel Nr.:

28004575

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

2556 .. 4551 lm

Betriebsstrom:

450 .. 1200 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

29.2 .. 37 V

Durchmesser:

17 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.007 kg

Einsatz in Spotlights und Downlights Für den Betrieb mit SELV-Betriebsgeräten geeignet Exzellentes Thermomanagement durch COB-Technologie Homogene Abstrahlung durch Dam&Fill-Technologie Integriertes LED-Modul Kühlung erforderlich Flexibler Betriebsmodus Hohe Lebensdauer: 60.000 Stunden