Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - SLE 17mm 5000lm 830 H ADV8 T Spotlight-Modul

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - SLE 17mm 5000lm 830 H ADV8 T Spotlight-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004582

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.003 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210809038

Sonepar Artikelnummer

121403571

Hersteller Artikelnummer

28004582

Hersteller Typ

28004582

Hersteller Artikel Nr.:

28004582

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.003 kg

Einsatz in Spotlights und DownlightsTIM-Varianten für einfache und schnelle MontageFür den Betrieb mit SELV-Betriebsgeräten geeignetExzellentes Thermomanagement durch COB-TechnologieHomogene Abstrahlung durch Dam&Fill-TechnologieIntegriertes LED-ModulKühlung erforderlichFlexibler BetriebsmodusHohe Lebensdauer: 60.000 StundenOptische EigenschaftenFarbtemperaturen 2.700, 3.000, 3.500 und 4.000 KNutzlichtstrom 7.725 lm bei Irated und tp = 25 °CWirkungsgrad des LED-Moduls 192 lm/W bei Irated und tp = 25 °CHohe Farbwiedergabe Ra > 80Enge Farbtoleranz (MacAdam 3)(1)Mechanische EigenschaftenModulgrößen LES09, LES13, LES15, LES17 und LES21Gehäuse mit Snap-On-Verschlussfunktion für einfache Reflektormontage50 mm Gehäuse mit 35 mm Befestigungslochabstand gemäß ZhagaBefestigungslöcher für M3-SchraubenSystemlösungIntegrieren Sie kompatible Partnerprodukte in Ihre endgültige Systemlösung: https://www.tridonic.com/en/int/products/accessories, partnerLED-Systemlösungen bestehend aus LED-Modulen und dimmbaren Tridonic-Treibern ermöglichen herausragende Systemeffizienzen (Konfiguration möglich via https://setbuilder.tridonic.com/)