Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - SLE 21mm 6000lm 830 H ADV8 Spotlight-Modul

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - SLE 21mm 6000lm 830 H ADV8 Spotlight-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004596

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 4032 .. 6158 lm

  • Betriebsstrom - 700 .. 1800 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210809618

Sonepar Artikelnummer

121403581

Hersteller Artikelnummer

28004596

Hersteller Typ

28004596

Hersteller Artikel Nr.:

28004596

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

4032 .. 6158 lm

Betriebsstrom:

700 .. 1800 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

29.4 .. 37.3 V

Durchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.002 kg

Einsatz in Spotlights und Downlights TIM-Varianten für einfache und schnelle Montage Für den Betrieb mit SELV-Betriebsgeräten geeignet Exzellentes Thermomanagement durch COB-Technologie Homogene Abstrahlung durch Dam&Fill-Technologie Integriertes LED-Modul Kühlung erforderlich Flexibler Betriebsmodus Hohe Lebensdauer: 60.000 StundenOptische Eigenschaften Farbtemperaturen 3.000 K Nutzlichtstrom 7.725 lm bei Irated und tp = 25 °C Wirkungsgrad des LED-Moduls 192 lm/W bei Irated und tp = 25 °C Hohe Farbwiedergabe Ra > 80 Enge Farbtoleranz (MacAdam 3)Mechanische Eigenschaften Modulgrößen LES21 Gehäuse mit Snap-On-Verschlussfunktion für einfache Reflektormontage 50 mm Gehäuse mit 35 mm Befestigungslochabstand gemäß Zhaga Befestigungslöcher für M3-Schrauben